

CHF 48.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.90 | - |
4+ | CHF 42.00 | 14.11% |
10+ | CHF 36.80 | 24.74% |
20+ | CHF 32.90 | 32.72% |
30+ | CHF 30.70 | 37.22% |
50+ | CHF 29.80 | 39.06% |
100+ | CHF 28.80 | 41.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 015 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |