

CHF 1'564.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'690.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'564.00 | - |
4+ | CHF 1'357.00 | 13.24% |
10+ | CHF 1'189.00 | 23.98% |
20+ | CHF 1'113.00 | 28.84% |
30+ | CHF 1'039.00 | 33.57% |
50+ | CHF 1'012.00 | 35.29% |
100+ | CHF 976.00 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |