

CHF 1'540.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'664.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'540.00 | - |
4+ | CHF 1'339.00 | 13.05% |
10+ | CHF 1'301.00 | 15.52% |
20+ | CHF 1'178.00 | 23.51% |
30+ | CHF 1'099.00 | 28.64% |
50+ | CHF 1'071.00 | 30.45% |
100+ | CHF 1'054.00 | 31.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Maß nach French R | NF-R64 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |