

CHF 1'320.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'426.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'320.00 | - |
4+ | CHF 1'171.00 | 11.29% |
10+ | CHF 1'027.00 | 22.20% |
20+ | CHF 959.00 | 27.35% |
30+ | CHF 895.00 | 32.20% |
50+ | CHF 872.00 | 33.94% |
100+ | CHF 854.50 | 35.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |