

CHF 873.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 944.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 873.50 | - |
4+ | CHF 785.50 | 10.07% |
10+ | CHF 689.00 | 21.12% |
20+ | CHF 640.00 | 26.73% |
30+ | CHF 597.50 | 31.60% |
50+ | CHF 582.00 | 33.37% |
100+ | CHF 561.00 | 35.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 146 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |