

CHF 724.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 783.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 724.50 | - |
4+ | CHF 622.00 | 14.15% |
10+ | CHF 545.50 | 24.71% |
20+ | CHF 493.00 | 31.95% |
30+ | CHF 460.00 | 36.51% |
50+ | CHF 448.50 | 38.10% |
100+ | CHF 431.50 | 40.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |