

CHF 1'493.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'613.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'493.00 | - |
4+ | CHF 1'310.00 | 12.26% |
10+ | CHF 1'274.00 | 14.67% |
20+ | CHF 1'153.00 | 22.77% |
30+ | CHF 1'076.00 | 27.93% |
50+ | CHF 1'049.00 | 29.74% |
100+ | CHF 1'032.00 | 30.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |