

CHF 1'281.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'384.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'281.00 | - |
4+ | CHF 1'140.00 | 11.01% |
10+ | CHF 999.00 | 22.01% |
20+ | CHF 932.50 | 27.21% |
30+ | CHF 870.00 | 32.08% |
50+ | CHF 847.50 | 33.84% |
100+ | CHF 830.00 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |