

CHF 712.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 770.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 712.50 | - |
4+ | CHF 612.50 | 14.04% |
10+ | CHF 537.00 | 24.63% |
20+ | CHF 479.50 | 32.70% |
30+ | CHF 448.00 | 37.12% |
50+ | CHF 436.00 | 38.81% |
100+ | CHF 421.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |