

CHF 1'518.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'640.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'518.00 | - |
4+ | CHF 1'315.00 | 13.37% |
10+ | CHF 1'153.00 | 24.04% |
20+ | CHF 1'080.00 | 28.85% |
30+ | CHF 1'008.00 | 33.60% |
50+ | CHF 981.50 | 35.34% |
100+ | CHF 947.00 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |