

CHF 2'296.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'481.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'296.00 | - |
4+ | CHF 2'018.00 | 12.11% |
10+ | CHF 1'769.00 | 22.95% |
20+ | CHF 1'722.00 | 25.00% |
30+ | CHF 1'607.00 | 30.01% |
50+ | CHF 1'565.00 | 31.84% |
100+ | CHF 1'510.00 | 34.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |