

CHF 707.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 764.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 707.50 | - |
4+ | CHF 607.50 | 14.13% |
10+ | CHF 532.50 | 24.73% |
20+ | CHF 479.50 | 32.23% |
30+ | CHF 448.00 | 36.68% |
50+ | CHF 436.00 | 38.37% |
100+ | CHF 421.50 | 40.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |