

CHF 1'476.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'595.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'476.00 | - |
4+ | CHF 1'296.00 | 12.20% |
10+ | CHF 1'136.00 | 23.04% |
20+ | CHF 1'131.00 | 23.37% |
30+ | CHF 1'056.00 | 28.46% |
50+ | CHF 1'028.00 | 30.35% |
100+ | CHF 1'011.00 | 31.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Maß nach French R | NF-R62 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |