

CHF 1'259.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'360.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'259.00 | - |
4+ | CHF 1'120.00 | 11.04% |
10+ | CHF 981.50 | 22.04% |
20+ | CHF 914.50 | 27.36% |
30+ | CHF 853.50 | 32.21% |
50+ | CHF 831.50 | 33.96% |
100+ | CHF 815.50 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |