

CHF 834.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 902.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 834.50 | - |
4+ | CHF 751.50 | 9.95% |
10+ | CHF 659.00 | 21.03% |
20+ | CHF 611.50 | 26.72% |
30+ | CHF 570.50 | 31.64% |
50+ | CHF 555.50 | 33.43% |
100+ | CHF 536.50 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |