

CHF 117.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 117.00 | - |
4+ | CHF 101.00 | 13.68% |
10+ | CHF 88.10 | 24.70% |
20+ | CHF 78.80 | 32.65% |
30+ | CHF 73.50 | 37.18% |
50+ | CHF 71.70 | 38.72% |
100+ | CHF 69.10 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |