

CHF 51.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.70 | - |
4+ | CHF 44.70 | 13.54% |
10+ | CHF 39.20 | 24.18% |
20+ | CHF 34.80 | 32.69% |
30+ | CHF 32.50 | 37.14% |
50+ | CHF 31.70 | 38.68% |
100+ | CHF 30.70 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |