

CHF 1'461.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'579.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'461.00 | - |
4+ | CHF 1'266.00 | 13.35% |
10+ | CHF 1'110.00 | 24.02% |
20+ | CHF 1'040.00 | 28.82% |
30+ | CHF 970.00 | 33.61% |
50+ | CHF 945.00 | 35.32% |
100+ | CHF 912.00 | 37.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |