

CHF 690.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 746.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 690.50 | - |
4+ | CHF 593.00 | 14.12% |
10+ | CHF 520.00 | 24.69% |
20+ | CHF 468.50 | 32.15% |
30+ | CHF 437.50 | 36.64% |
50+ | CHF 426.00 | 38.31% |
100+ | CHF 411.00 | 40.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |