

CHF 1'444.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'560.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'444.00 | - |
4+ | CHF 1'291.00 | 10.60% |
10+ | CHF 1'132.00 | 21.61% |
20+ | CHF 1'104.00 | 23.55% |
30+ | CHF 1'031.00 | 28.60% |
50+ | CHF 1'004.00 | 30.47% |
100+ | CHF 988.00 | 31.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Maß nach French R | NF-R61 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |