

CHF 1'247.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'348.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'247.00 | - |
4+ | CHF 1'110.00 | 10.99% |
10+ | CHF 973.00 | 21.97% |
20+ | CHF 894.50 | 28.27% |
30+ | CHF 835.00 | 33.04% |
50+ | CHF 813.00 | 34.80% |
100+ | CHF 795.00 | 36.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |