

CHF 822.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 888.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 822.00 | - |
4+ | CHF 739.50 | 10.04% |
10+ | CHF 648.00 | 21.17% |
20+ | CHF 602.50 | 26.70% |
30+ | CHF 562.00 | 31.63% |
50+ | CHF 547.50 | 33.39% |
100+ | CHF 528.00 | 35.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |