

CHF 685.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 741.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 685.50 | - |
4+ | CHF 588.00 | 14.22% |
10+ | CHF 515.50 | 24.80% |
20+ | CHF 462.00 | 32.60% |
30+ | CHF 431.00 | 37.13% |
50+ | CHF 420.00 | 38.73% |
100+ | CHF 405.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136.12 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |