

CHF 1'437.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'553.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'437.00 | - |
4+ | CHF 1'281.00 | 10.86% |
10+ | CHF 1'123.00 | 21.85% |
20+ | CHF 1'086.00 | 24.43% |
30+ | CHF 1'014.00 | 29.44% |
50+ | CHF 987.50 | 31.28% |
100+ | CHF 971.50 | 32.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Maß nach French R | NF-R60 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |