

CHF 1'227.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'326.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'227.00 | - |
4+ | CHF 1'093.00 | 10.92% |
10+ | CHF 958.00 | 21.92% |
20+ | CHF 879.00 | 28.36% |
30+ | CHF 820.50 | 33.13% |
50+ | CHF 799.00 | 34.88% |
100+ | CHF 782.50 | 36.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |