

CHF 1'459.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'577.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'459.00 | - |
4+ | CHF 1'259.00 | 13.71% |
10+ | CHF 1'104.00 | 24.33% |
20+ | CHF 1'015.00 | 30.43% |
30+ | CHF 947.50 | 35.06% |
50+ | CHF 922.50 | 36.77% |
100+ | CHF 889.50 | 39.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |