

CHF 515.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 556.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 515.00 | - |
4+ | CHF 441.50 | 14.27% |
10+ | CHF 387.50 | 24.76% |
20+ | CHF 346.00 | 32.82% |
30+ | CHF 323.00 | 37.28% |
50+ | CHF 314.50 | 38.93% |
100+ | CHF 304.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 133.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 050 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |