

CHF 805.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 870.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 805.00 | - |
4+ | CHF 724.50 | 10.00% |
10+ | CHF 635.50 | 21.06% |
20+ | CHF 591.00 | 26.58% |
30+ | CHF 552.00 | 31.43% |
50+ | CHF 537.50 | 33.23% |
100+ | CHF 518.00 | 35.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |