

CHF 1'403.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'516.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'403.00 | - |
4+ | CHF 1'252.00 | 10.76% |
10+ | CHF 1'097.00 | 21.81% |
20+ | CHF 1'062.00 | 24.31% |
30+ | CHF 991.00 | 29.37% |
50+ | CHF 965.00 | 31.22% |
100+ | CHF 949.00 | 32.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |