

CHF 1'201.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'298.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'201.00 | - |
4+ | CHF 1'069.00 | 10.99% |
10+ | CHF 937.00 | 21.98% |
20+ | CHF 861.00 | 28.31% |
30+ | CHF 803.50 | 33.10% |
50+ | CHF 782.50 | 34.85% |
100+ | CHF 766.50 | 36.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |