

CHF 47.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.40 | - |
4+ | CHF 40.80 | 13.92% |
10+ | CHF 35.80 | 24.47% |
20+ | CHF 32.00 | 32.49% |
30+ | CHF 29.80 | 37.13% |
50+ | CHF 29.10 | 38.61% |
100+ | CHF 28.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0131-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |