

CHF 1'176.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'271.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'176.00 | - |
4+ | CHF 1'047.00 | 10.97% |
10+ | CHF 917.50 | 21.98% |
20+ | CHF 843.00 | 28.32% |
30+ | CHF 787.00 | 33.08% |
50+ | CHF 766.50 | 34.82% |
100+ | CHF 750.00 | 36.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |