

CHF 1'403.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'516.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'403.00 | - |
4+ | CHF 1'220.00 | 13.04% |
10+ | CHF 1'070.00 | 23.73% |
20+ | CHF 977.00 | 30.36% |
30+ | CHF 912.00 | 35.00% |
50+ | CHF 888.00 | 36.71% |
100+ | CHF 856.50 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |