

CHF 776.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 838.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 776.00 | - |
4+ | CHF 700.50 | 9.73% |
10+ | CHF 614.00 | 20.88% |
20+ | CHF 569.00 | 26.68% |
30+ | CHF 531.00 | 31.57% |
50+ | CHF 517.00 | 33.38% |
100+ | CHF 499.50 | 35.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |