

CHF 490.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 530.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 490.50 | - |
4+ | CHF 422.00 | 13.97% |
10+ | CHF 370.00 | 24.57% |
20+ | CHF 330.50 | 32.62% |
30+ | CHF 308.50 | 37.10% |
50+ | CHF 300.50 | 38.74% |
100+ | CHF 290.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.72 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |