

CHF 1'374.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'485.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'374.00 | - |
4+ | CHF 1'215.00 | 11.57% |
10+ | CHF 1'065.00 | 22.49% |
20+ | CHF 1'017.00 | 25.98% |
30+ | CHF 949.50 | 30.90% |
50+ | CHF 924.50 | 32.71% |
100+ | CHF 910.00 | 33.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |