

CHF 768.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 830.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 768.50 | - |
4+ | CHF 693.00 | 9.82% |
10+ | CHF 607.50 | 20.95% |
20+ | CHF 555.50 | 27.72% |
30+ | CHF 518.50 | 32.53% |
50+ | CHF 505.00 | 34.29% |
100+ | CHF 487.00 | 36.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |