

CHF 1'349.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'458.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'349.00 | - |
4+ | CHF 1'174.00 | 12.97% |
10+ | CHF 1'029.00 | 23.72% |
20+ | CHF 939.00 | 30.39% |
30+ | CHF 876.50 | 35.03% |
50+ | CHF 853.50 | 36.73% |
100+ | CHF 824.00 | 38.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |