

CHF 627.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 677.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 627.00 | - |
4+ | CHF 539.50 | 13.96% |
10+ | CHF 473.00 | 24.56% |
20+ | CHF 422.00 | 32.70% |
30+ | CHF 393.50 | 37.24% |
50+ | CHF 383.50 | 38.84% |
100+ | CHF 370.00 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |