

CHF 1'357.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'466.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'357.00 | - |
4+ | CHF 1'176.00 | 13.34% |
10+ | CHF 1'031.00 | 24.02% |
20+ | CHF 983.50 | 27.52% |
30+ | CHF 918.00 | 32.35% |
50+ | CHF 894.50 | 34.08% |
100+ | CHF 879.50 | 35.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maß nach French R | NF-R56 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |