

CHF 1'147.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'239.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'147.00 | - |
4+ | CHF 1'020.00 | 11.07% |
10+ | CHF 894.00 | 22.06% |
20+ | CHF 807.50 | 29.60% |
30+ | CHF 753.50 | 34.31% |
50+ | CHF 734.00 | 36.01% |
100+ | CHF 715.00 | 37.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |