

CHF 761.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 822.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 761.00 | - |
4+ | CHF 673.50 | 11.50% |
10+ | CHF 590.50 | 22.40% |
20+ | CHF 540.00 | 29.04% |
30+ | CHF 504.00 | 33.77% |
50+ | CHF 491.00 | 35.48% |
100+ | CHF 472.50 | 37.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |