

CHF 1'330.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'437.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'330.00 | - |
4+ | CHF 1'149.00 | 13.61% |
10+ | CHF 1'008.00 | 24.21% |
20+ | CHF 963.50 | 27.56% |
30+ | CHF 899.50 | 32.37% |
50+ | CHF 876.00 | 34.14% |
100+ | CHF 861.00 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |