

CHF 1'120.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'210.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'120.00 | - |
4+ | CHF 995.50 | 11.12% |
10+ | CHF 872.50 | 22.10% |
20+ | CHF 789.50 | 29.51% |
30+ | CHF 737.00 | 34.20% |
50+ | CHF 718.00 | 35.89% |
100+ | CHF 698.50 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |