

CHF 98.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.10 | - |
4+ | CHF 84.20 | 14.17% |
10+ | CHF 73.90 | 24.67% |
20+ | CHF 66.10 | 32.62% |
30+ | CHF 61.70 | 37.10% |
50+ | CHF 60.10 | 38.74% |
100+ | CHF 58.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |