

CHF 93.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.50 | - |
4+ | CHF 80.50 | 13.90% |
10+ | CHF 70.70 | 24.39% |
20+ | CHF 62.90 | 32.73% |
30+ | CHF 58.80 | 37.11% |
50+ | CHF 57.20 | 38.82% |
100+ | CHF 55.30 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |