

CHF 70.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.60 | - |
4+ | CHF 60.80 | 13.88% |
10+ | CHF 53.30 | 24.50% |
20+ | CHF 47.60 | 32.58% |
30+ | CHF 44.40 | 37.11% |
50+ | CHF 43.30 | 38.67% |
100+ | CHF 41.80 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |