

CHF 590.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 638.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 590.50 | - |
4+ | CHF 507.50 | 14.06% |
10+ | CHF 445.00 | 24.64% |
20+ | CHF 399.50 | 32.35% |
30+ | CHF 373.00 | 36.83% |
50+ | CHF 363.00 | 38.53% |
100+ | CHF 349.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 117.07 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |