

CHF 749.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 809.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 749.00 | - |
4+ | CHF 641.50 | 14.35% |
10+ | CHF 562.50 | 24.90% |
20+ | CHF 513.00 | 31.51% |
30+ | CHF 479.00 | 36.05% |
50+ | CHF 466.50 | 37.72% |
100+ | CHF 450.00 | 39.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |