

CHF 1'300.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'405.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'300.00 | - |
4+ | CHF 1'125.00 | 13.46% |
10+ | CHF 986.00 | 24.15% |
20+ | CHF 941.50 | 27.58% |
30+ | CHF 878.50 | 32.42% |
50+ | CHF 855.50 | 34.19% |
100+ | CHF 842.50 | 35.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |